SCHLETTER - RapFix Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109008-023
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512452
Sonepar Artikelnummer
120960047
Hersteller Artikelnummer
109008-023
Hersteller Typ
109008-023
Hersteller Artikel Nr.:
109008-023
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
38 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
52 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.109 kg


