SCHLETTER - RapFix Pro - Aufsatz flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109008-024
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512872
Sonepar Artikelnummer
120960056
Hersteller Artikelnummer
109008-024
Hersteller Typ
109008-024
Hersteller Artikel Nr.:
109008-024
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
45.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.084 kg


