SCHLETTER - Rapid Kreuzverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129063-000
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512667
Sonepar Artikelnummer
120321898
Hersteller Artikelnummer
129063-000
Hersteller Typ
129063-000
Hersteller Artikel Nr.:
129063-000
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
74.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.079 kg


