SCHLETTER - Rapid Kreuzverbinder 90 Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129063-020
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513152
Sonepar Artikelnummer
121050002
Hersteller Artikelnummer
129063-020
Hersteller Typ
129063-020
Hersteller Artikel Nr.:
129063-020
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
74.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.090 kg


