SCHLETTER - Rapid Kreuzverbinder sw elox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129063-900
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512674
Sonepar Artikelnummer
120350074
Hersteller Artikelnummer
129063-900
Hersteller Typ
129063-900
Hersteller Artikel Nr.:
129063-900
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
35 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
74.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.079 kg


