SCHLETTER - Rapid16 Endklemme 40-50, Alu blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131101-002
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510748
Sonepar Artikelnummer
120432195
Hersteller Artikelnummer
131101-002
Hersteller Typ
131101-002
Hersteller Artikel Nr.:
131101-002
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
29 mm
Für Rahmenhöhe:
40 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.058 kg


