SCHLETTER - Rapid16 Endklemme 40-50, Schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131101-902
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510779
Sonepar Artikelnummer
120432200
Hersteller Artikelnummer
131101-902
Hersteller Typ
131101-902
Hersteller Artikel Nr.:
131101-902
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
29 mm
Für Rahmenhöhe:
40 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.058 kg


