SCHLETTER - Rapid16 Endklemme H 30-40, Alu blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131101-003
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510755
Sonepar Artikelnummer
120432198
Hersteller Artikelnummer
131101-003
Hersteller Typ
131101-003
Hersteller Artikel Nr.:
131101-003
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
29.5 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.053 kg


