SCHLETTER - Rapid16 Mittelklemme 40-50, Schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131121-902
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510823
Sonepar Artikelnummer
120432199
Hersteller Artikelnummer
131121-902
Hersteller Typ
131121-902
Hersteller Artikel Nr.:
131121-902
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
36 mm
Für Rahmenhöhe:
40 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.055 kg


