SCHLETTER - Rapid2+Pro SML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119026-102
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510106
Sonepar Artikelnummer
120959981
Hersteller Artikelnummer
119026-102
Hersteller Typ
119026-102
Hersteller Artikel Nr.:
119026-102
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Schindel
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
35 mm
Länge Befestigungsplatte:
105 mm
Höhe Befestigungsplatte:
6 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
7 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
10 .. 55 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.188 kg


