SCHLETTER - RapidCon90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129063-002
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512537
Sonepar Artikelnummer
120960049
Hersteller Artikelnummer
129063-002
Hersteller Typ
129063-002
Hersteller Artikel Nr.:
129063-002
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
24 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.039 kg


