SCHLETTER - Reparatur-Schraube 7,2x19 selbstfurchend A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943772-019
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512353
Sonepar Artikelnummer
120661251
Hersteller Artikelnummer
943772-019
Hersteller Typ
943772-019
Hersteller Artikel Nr.:
943772-019
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
7.2 mm
Länge:
19 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Ja
Kopfdurchmesser:
10 mm
Gewindelänge:
19 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.008 kg


