SCHLETTER - Schindel zu Dachhaken Rapid2+ Slate125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109017-010
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510267
Sonepar Artikelnummer
120752134
Hersteller Artikelnummer
109017-010
Hersteller Typ
109017-010
Hersteller Artikel Nr.:
109017-010
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
270 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
360 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.119 kg


