SCHLETTER - SCHRAUBE 6,3X200 AB1,5MM SELBSTFURCHE A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943763-200
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512339
Sonepar Artikelnummer
120752139
Hersteller Artikelnummer
943763-200
Hersteller Typ
943763-200
Hersteller Artikel Nr.:
943763-200
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6.3 mm
Länge:
200 mm
Mit festem Flansch:
Ja
Spitzenform:
abgestumpfte Spitze
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.040 kg


