SCHLETTER - SCHRAUBE 6,3X64 AB1,5MM SELBSTFURCHE A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943763-064
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512308
Sonepar Artikelnummer
120752136
Hersteller Artikelnummer
943763-064
Hersteller Typ
943763-064
Hersteller Artikel Nr.:
943763-064
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6.3 mm
Länge:
64 mm
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Spitzenform:
abgestumpfte Spitze
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.016 kg


