SCHLETTER - Schraube 8x100 verzinkt Tellerkopf TX Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942208-100
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Flachrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512179
Sonepar Artikelnummer
120998655
Hersteller Artikelnummer
942208-100
Hersteller Typ
942208-100
Hersteller Artikel Nr.:
942208-100
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
40
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gewindelänge:
96 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.025 kg


