SCHLETTER - Sechskantschraube M10X25 mit Gewinde bis Kopf ISO4017 A2-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-029
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371515729
Sonepar Artikelnummer
121131584
Hersteller Artikelnummer
943000-029
Hersteller Typ
943000-029
Hersteller Artikel Nr.:
943000-029
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
21 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.024 kg


