SCHLETTER - Sicherheitshaken Laminat univ 3-8mm LxBxH 483,5 x 64 x 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139008-006
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 548 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510960
Sonepar Artikelnummer
120439114
Hersteller Artikelnummer
139008-006
Hersteller Typ
139008-006
Hersteller Artikel Nr.:
139008-006
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
548 mm
Höhe:
3.9 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.122 kg


