SCHLETTER - Sicherungsmutter M8 A4-70 ISO7040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943001-240
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Ja
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4262371515743
Sonepar Artikelnummer
121076073
Hersteller Artikelnummer
943001-240
Hersteller Typ
943001-240
Hersteller Artikel Nr.:
943001-240
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
9.5 mm
Außendurchmesser:
17.77 mm
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.006 kg


