SCHLETTER - SingleFix Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113009-003
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510700
Sonepar Artikelnummer
120843456
Hersteller Artikelnummer
113009-003
Hersteller Typ
113009-003
Hersteller Artikel Nr.:
113009-003
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Trapezblech
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
20 mm
Länge Befestigungsplatte:
90 mm
Höhe Befestigungsplatte:
2 mm
Verstellbar:
Nein
Neigungswinkel:
0 .. 90 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.036 kg


