SCHLETTER - SlatePlan 370x200x0,5 mit Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109017-001
Ausführung - Fliese
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510458
Sonepar Artikelnummer
120328808
Hersteller Artikelnummer
109017-001
Hersteller Typ
109017-001
Hersteller Artikel Nr.:
109017-001
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
0.5 mm
Tiefe:
370 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.291 kg


