SCHLETTER - SoloPlus Innenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129001-007
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 37.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512575
Sonepar Artikelnummer
120470470
Hersteller Artikelnummer
129001-007
Hersteller Typ
129001-007
Hersteller Artikel Nr.:
129001-007
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
37.3 mm
Höhe:
46.9 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.154 kg


