SCHLETTER - SolRack Alu 1 Pl 455x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160002-001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512742
Sonepar Artikelnummer
120188878
Hersteller Artikelnummer
160002-001
Hersteller Typ
160002-001
Hersteller Artikel Nr.:
160002-001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ballastträger
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.935 kg
Materialstärke: 1 mm, Fläche: 0,55 m².


