Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Strebe mit Endkappe 1359mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Strebe mit Endkappe 1359mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159005-007

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 1361 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511349

Sonepar Artikelnummer

120752148

Hersteller Artikelnummer

159005-007

Hersteller Typ

159005-007

Hersteller Artikel Nr.:

159005-007

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

1361 mm

Höhe:

38.9 mm

Tiefe:

38.9 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.197 kg

Streben für Trägerset. Für das vervollständigen der Trägersets sind Komponenten wie Streben und Zubehör notwendig!