Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Strebe mit Endkappe 428mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Strebe mit Endkappe 428mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159005-002

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 430 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511295

Sonepar Artikelnummer

120752143

Hersteller Artikelnummer

159005-002

Hersteller Typ

159005-002

Hersteller Artikel Nr.:

159005-002

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

430 mm

Höhe:

38.9 mm

Tiefe:

38.9 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.383 kg

Streben für Trägerset. Für das vervollständigen der Trägersets sind Komponenten wie Streben und Zubehör notwendig!