SCHLETTER - Tellerkopf Holzschraube Torx 8x100 Selbstschn. VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943208-100
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Flachrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512223
Sonepar Artikelnummer
121131588
Hersteller Artikelnummer
943208-100
Hersteller Typ
943208-100
Hersteller Artikel Nr.:
943208-100
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
Gehärtet:
Nein
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
40
Gewindelänge:
96 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.025 kg


