SCHLETTER - Tellerkopf Holzschraube Torx 8x80 selbstschn. VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943208-080
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Flachrundkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512216
Sonepar Artikelnummer
121131587
Hersteller Artikelnummer
943208-080
Hersteller Typ
943208-080
Hersteller Artikel Nr.:
943208-080
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Flachrundkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Gehärtet:
Nein
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
40
Gewindelänge:
76 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.020 kg


