SCHLETTER - Universal-Adapter Duo M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119033-004
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510519
Sonepar Artikelnummer
120575570
Hersteller Artikelnummer
119033-004
Hersteller Typ
119033-004
Hersteller Artikel Nr.:
119033-004
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
104 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.374 kg


