SCHLETTER - Universal-Adapter Uno M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119033-001
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510496
Sonepar Artikelnummer
120575562
Hersteller Artikelnummer
119033-001
Hersteller Typ
119033-001
Hersteller Artikel Nr.:
119033-001
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
104 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.080 kg


