SCHLETTER - Universal-Adapter Uno M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119033-002
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510502
Sonepar Artikelnummer
120575561
Hersteller Artikelnummer
119033-002
Hersteller Typ
119033-002
Hersteller Artikel Nr.:
119033-002
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
104 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.082 kg


