SCHLETTER - Universalkalotte mit EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119005-001
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510694
Sonepar Artikelnummer
120575575
Hersteller Artikelnummer
119005-001
Hersteller Typ
119005-001
Hersteller Artikel Nr.:
119005-001
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
44 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.011 kg


