SCHLETTER - Unterlegblech Mittelklemme Eco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400 257-UB
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510953
Sonepar Artikelnummer
120175799
Hersteller Artikelnummer
400 257-UB
Hersteller Typ
139004-000
Hersteller Artikel Nr.:
400 257-UB
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.017 kg


