SCHLETTER - Unterlegplatte Dachhaken 2,5/5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 973000-075
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 183 mm
Höhe - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512483
Sonepar Artikelnummer
120752141
Hersteller Artikelnummer
973000-075
Hersteller Typ
973000-075
Hersteller Artikel Nr.:
973000-075
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
183 mm
Höhe:
2.5 mm
Tiefe:
84.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


