SCHLETTER - Unterlegscheibe groß WASHER ISO7093-1 8 200HV A2-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-043
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371513244
Sonepar Artikelnummer
121050000
Hersteller Artikelnummer
943000-043
Hersteller Typ
943000-043
Hersteller Artikel Nr.:
943000-043
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.010 kg


