SCHLETTER - Verbinder Ballastschiene Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129200-002
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512001
Sonepar Artikelnummer
120960032
Hersteller Artikelnummer
129200-002
Hersteller Typ
129200-002
Hersteller Artikel Nr.:
129200-002
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
17.6 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.148 kg


