SCHLETTER - Verbinder Bodenprofil Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129200-001
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 44.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Standardartikel
EAN
4262371511998
Sonepar Artikelnummer
120960031
Hersteller Artikelnummer
129200-001
Hersteller Typ
129200-001
Hersteller Artikel Nr.:
129200-001
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
44.8 mm
Höhe:
10.6 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.075 kg


