SCHLETTER - Verbinder E Eco, vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129001-003
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 47.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512551
Sonepar Artikelnummer
120374965
Hersteller Artikelnummer
129001-003
Hersteller Typ
129001-003
Hersteller Artikel Nr.:
129001-003
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
47.3 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.161 kg


