SCHLETTER - Verbinder E Solo05 Profi Plus vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129002-002
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 57.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512605
Sonepar Artikelnummer
120290570
Hersteller Artikelnummer
129002-002
Hersteller Typ
129002-002
Hersteller Artikel Nr.:
129002-002
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
57.4 mm
Höhe:
49.6 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.180 kg


