SCHLETTER - Verbinder Einschub Solo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129060-000
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 17.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512650
Sonepar Artikelnummer
120960053
Hersteller Artikelnummer
129060-000
Hersteller Typ
129060-000
Hersteller Artikel Nr.:
129060-000
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
17.2 mm
Höhe:
36.7 mm
Tiefe:
195 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.074 kg


