SCHLETTER - Vierkantmutter M10 V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460 310
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außenvierkant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512407
Sonepar Artikelnummer
120160404
Hersteller Artikelnummer
460 310
Hersteller Typ
943914-010
Hersteller Artikel Nr.:
460 310
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außenvierkant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
7.42 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.012 kg


