SCHLETTER - Vierkantmutter M8 V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943914-008
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außenvierkant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512391
Sonepar Artikelnummer
120160403
Hersteller Artikelnummer
943914-008
Hersteller Typ
943914-008
Hersteller Artikel Nr.:
943914-008
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außenvierkant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
5.92 mm
Außendurchmesser:
11.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.006 kg


