SCHLETTER - Winkelverbinder Rapid Pro L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119026-122
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512506
Sonepar Artikelnummer
120960048
Hersteller Artikelnummer
119026-122
Hersteller Typ
119026-122
Hersteller Artikel Nr.:
119026-122
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35.4 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
63 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.108 kg


