SCHLETTER - Zugverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129062-021
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513695
Sonepar Artikelnummer
121076075
Hersteller Artikelnummer
129062-021
Hersteller Typ
129062-021
Hersteller Artikel Nr.:
129062-021
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
53 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
130 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.169 kg


