SCHLETTER - Zugverbinder Set M8 (für Profil CLASSIC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129062-001
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120355592
Hersteller Artikelnummer
129062-001
Hersteller Typ
129062-001
Hersteller Artikel Nr.:
129062-001
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
53 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.169 kg


