SCHLETTER - Zusatzverbinder für FixZ-15 oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129019-011
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512797
Sonepar Artikelnummer
120960055
Hersteller Artikelnummer
129019-011
Hersteller Typ
129019-011
Hersteller Artikel Nr.:
129019-011
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.038 kg


