SCHLETTER - Zusatzwinkel Iso07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109010-000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512469
Sonepar Artikelnummer
120290549
Hersteller Artikelnummer
109010-000
Hersteller Typ
109010-000
Hersteller Artikel Nr.:
109010-000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
60.7 mm
Tiefe:
18 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.040 kg


