Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Zylinderkopfschraube m.Sperrverz. TX40 M8X40 A2-70 ISO14580

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Zylinderkopfschraube m.Sperrverz. TX40 M8X40 A2-70 ISO14580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 943000-063

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515736

Sonepar Artikelnummer

121090302

Hersteller Artikelnummer

943000-063

Hersteller Typ

943000-063

Hersteller Artikel Nr.:

943000-063

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Flachrundkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

40 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindelänge:

38 mm

Vollgewinde:

Ja

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

18.000 kg

Zylinderkopfschraube m.Sperrverz. TX40 M8X40 A2-70 ISO14580