Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Zylinderschraube M8x16 Sperrverzahnung TX40 ISO14580 A2-70

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Zylinderschraube M8x16 Sperrverzahnung TX40 ISO14580 A2-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 943001-242

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515613

Sonepar Artikelnummer

121131585

Hersteller Artikelnummer

943001-242

Hersteller Typ

943001-242

Hersteller Artikel Nr.:

943001-242

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

12 mm

Vollgewinde:

Ja

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Kopfhöhe:

5 mm

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

10.700 kg

Zylinderschraube M8x16 mit Sperrverzahnung TX40 ISO14580 A2-70