SCHMACHTL - BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr, 35–42 mm OD, 16 mm Max. Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172600
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 16 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893726039
Sonepar Artikelnummer
120929740
Hersteller Artikelnummer
172600
Hersteller Typ
EBC20M
Hersteller Artikel Nr.:
172600
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 16 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
35 .. 42 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.200 kg


