SCHMACHTL - Buchseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72.213.1253.0
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015573226791
Sonepar Artikelnummer
120818518
Hersteller Artikelnummer
72.213.1253.0
Hersteller Typ
72.213.1253.0
Hersteller Artikel Nr.:
72.213.1253.0
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 .. 25 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
Ja
Breite:
34 mm
Höhe:
34.3 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990


